ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4HN0450YD GUARDSHIELD 450MM- 30MM TRANSCEIVER - 450L-B4HN0450YD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 535 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 450 mm
Tipo di tensione - DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0887172376764
Codice prodotto
RCK450L-B4HN0450YD
Cod. produttore
450L-B4HN0450YD
Produttore
RCK
Lunghezza del sensore:
535 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
450 mm
Tipo di tensione:
DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Altezza del sensore:
30 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
855 nm
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tempo di reazione:
15 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì