ROCKWELL AUTOMATION - RCK45BPD-8LTB2-D5 MEASUREMENT LASER TEACH - 45BPD-8LTB2-D5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di campionamento - 55 Hz
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Risoluzione - 300 mm
Classe di protezione del laser - Classe 2
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
0662074555878
Codice prodotto
RCK45BPD-8LTB2-D5
Cod. produttore
45BPD-8LTB2-D5
Produttore
RCK
Frequenza di campionamento:
55 Hz
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Risoluzione:
300 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Larghezza del sensore:
1.5 mm
Altezza del sensore:
3.5 mm
Lunghezza del sensore:
2 mm
Uscita di segnalazione configurabile:
sì
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
20 mA
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Tempo di reazione:
0.4 ms
Portata del campo di protezione:
1 m
Angolo di scansione:
5 °
Tensione nominale di comando Us DC:
18...30 V
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Con uscita campo di allarme:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no