ROCKWELL AUTOMATION - RCK45DLA-1LEB8T-F4 45DLA TB PAIR 730MM SENSING H - 45DLA-1LEB8T-F4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Altezza del campo protetto - 734 mm
Possibilità di collegamento in cascata - no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - no
Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
0612598715494
Codice prodotto
RCK45DLA-1LEB8T-F4
Cod. produttore
45DLA-1LEB8T-F4
Produttore
RCK
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza del campo protetto:
734 mm
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP / NPN
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
730 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
3 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
no
Tempo di reazione:
165 ms
Risoluzione ridotta:
no
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no