AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA32Z24-3-4 RELE ZOCCOLATO 8PIN 24VDC 2 - 700-HA32Z24-3-4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA32Z24-3-4 RELE ZOCCOLATO 8PIN 24VDC 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072619619

Codice prodotto

RCK700-HA32Z24-3-4

Cod. produttore

700-HA32Z24-3-4

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

36.5 mm

Altezza:

54.1 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

32.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello GP TUBE BASE RELAY