AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB33A2-3-4L RELE GENERAL PURPOSE - 700-HB33A2-3-4L

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB33A2-3-4L RELE GENERAL PURPOSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Corrente nominale - 15 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320458593

Codice prodotto

RCK700-HB33A2-3-4L

Cod. produttore

700-HB33A2-3-4L

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Corrente nominale:

15 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Larghezza:

38.2 mm

Altezza:

51.4 mm

Profondità:

35.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 240V 50 60HZ GP TALL SQUARE BASE RELAY