ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A2 REL INDUSTRIALE - 700-HC22A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...240 V
Corrente nominale - 10 A
Completo di zoccolo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0611320781752
Codice prodotto
RCK700-HC22A2
Cod. produttore
700-HC22A2
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...240 V
Corrente nominale:
10 A
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...240 V
Larghezza:
27.7 mm
Altezza:
36.7 mm
Profondità:
20.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20