ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A24 REL INDUSTRIALE - 700-HC22A24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 10 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0611320781738
Codice prodotto
RCK700-HC22A24
Cod. produttore
700-HC22A24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
10 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
27.7 mm
Altezza:
42.8 mm
Numero di contatti NC:
4
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
20.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



