ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A1 REL INDUSTRIALE - 700-HC24A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V
Corrente nominale - 7 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0781180315760
Codice prodotto
RCK700-HC24A1
Cod. produttore
700-HC24A1
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
120...120 V
Corrente nominale:
7 A
Completo di zoccolo:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Larghezza:
27.7 mm
Altezza:
42.8 mm
Numero di contatti NC:
8
Numero di contatti NO:
4
Profondità:
20.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20