AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A2-4L REL INDUSTRIALE - 700-HC24A2-4L

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A2-4L REL INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Numero di contatti di scambio - 4

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073864957

Codice prodotto

RCK700-HC24A2-4L

Cod. produttore

700-HC24A2-4L

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Larghezza:

27.7 mm

Altezza:

37.2 mm

Profondità:

20.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 240V 50 60HZ GP ICE CUBE RELAY