AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24-4 REL INDUSTRIALE - 700-HC24A24-4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24-4 REL INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073219887

Codice prodotto

RCK700-HC24A24-4

Cod. produttore

700-HC24A24-4

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con linguetta a saldare

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

7 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

20.7 mm

Altezza:

37.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè di interfaccia/isolamento 700-HC. • Potenza di contatto 10 A • 4PDT • Indicatore ON/OFF standard • Morsetti a lamella • Scelta di contatti standard in argento e nickel • Con LED, tasto di prova con comando manuale