AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24 REL INDUSTRIALE - 700-HC24A24

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180315920

Codice prodotto

RCK700-HC24A24

Cod. produttore

700-HC24A24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

7 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

27.7 mm

Altezza:

42.8 mm

Numero di contatti NC:

8

Numero di contatti NO:

4

Profondità:

20.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V 50 60HZ GP ICE CUBE RELAY