AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24Z24-3-4 REL INDUSTRIALE - 700-HC24Z24-3-4

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24Z24-3-4 REL INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 7 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320782384

Codice prodotto

RCK700-HC24Z24-3-4

Cod. produttore

700-HC24Z24-3-4

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

7 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

27.7 mm

Altezza:

42.8 mm

Numero di contatti NC:

8

Numero di contatti NO:

4

Profondità:

20.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DC GP ICE CUBE RELAY