AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK32A24 REL DI INTERFACCIA - 700-HK32A24

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK32A24 REL DI INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072479176

Codice prodotto

RCK700-HK32A24

Cod. produttore

700-HK32A24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

8 A

Completo di zoccolo:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

29 mm

Altezza:

39.3 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

12.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V 50 60HZ GP SLIM LINE RELAY