AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK36Z1 REL DI INTERFACCIA - 700-HK36Z1

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK36Z1 REL DI INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072479114

Codice prodotto

RCK700-HK36Z1

Cod. produttore

700-HK36Z1

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Larghezza:

29 mm

Altezza:

32.8 mm

Profondità:

12.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore tipo/modello Rockwell Automation 700-HK36Z1 - 110V DC GP SLIM LINE RELAY