ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK36Z24 REL DI INTERFACCIA - 700-HK36Z24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
0662072479077
Codice prodotto
RCK700-HK36Z24
Cod. produttore
700-HK36Z24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
29 mm
Altezza:
39.3 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
12.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


