AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLS1Z24 MODULO INTERFACCIA A REL STATO SOLIDO - 700-HLS1Z24

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLS1Z24 MODULO INTERFACCIA A REL STATO SOLIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0611320517207

Codice prodotto

RCK700-HLS1Z24

Cod. produttore

700-HLS1Z24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

88 mm

Altezza:

76 mm

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY