ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT12Z24 REL ELETTROMECCANICO - 700-HLT12Z24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
0662074283702
Codice prodotto
RCK700-HLT12Z24
Cod. produttore
700-HLT12Z24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
87.7 mm
Altezza:
75 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
14 mm
Grado di protezione (IP):
IP20