ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U2 REL ELETTROMECCANICO - 700-HLT1U2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 240...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
0611320517184
Codice prodotto
RCK700-HLT1U2
Cod. produttore
700-HLT1U2
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
240...240 V
Completo di zoccolo:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Larghezza:
88 mm
Altezza:
76 mm
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20