AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U24 REL ELETTROMECCANICO - 700-HLT1U24

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U24 REL ELETTROMECCANICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0611320517153

Codice prodotto

RCK700-HLT1U24

Cod. produttore

700-HLT1U24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

88 mm

Altezza:

76 mm

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè con morsettiera 700-HL, 1 polo • Risparmio di spazio sul pannello fino all’85% rispetto ai relè tradizionali • Montaggio su guida DIN • Larghezza di soli 6,2 mm (SPDT) • LED standard, protezione per l’inversione di polarità e protezione contro i picchi di tensione • Basi con morsetti a vite.