AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN100 ZOCCOLO TERMINALI A VITE 8-POLI MONT - 700-HN100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 65 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662073574832

Codice prodotto

RCK700-HN100

Cod. produttore

700-HN100

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

38 mm

Altezza:

65 mm

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

26 mm

Zoccolo con base a tubo dotato di morsetti a vite – Montaggio su quadro o su guida DIN; Struttura con morsetti protetti. 8 pin da usare con relè DPDT della Serie 700-HA, relè temporizzatori -HX, -HT (ritardo all’eccitazione) e -HRM, -HRC e -HV (ciclico).