ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN103 ZOCCOLO TERM. A VITE MONT. DIRETTO SU - 700-HN103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 30 mm
Altezza - 67 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0662073574030
Codice prodotto
RCK700-HN103
Cod. produttore
700-HN103
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
30 mm
Altezza:
67 mm
Profondità:
28.9 mm
Zoccolo per relè e temporizzatori, montaggio diretto a vite.



