ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN104 ZOCCOLO SPECIALE MONTAGGIO A TELAIO - 700-HN104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27 mm
Altezza - 76 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0781180316491
Codice prodotto
RCK700-HN104
Cod. produttore
700-HN104
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
60.9 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 14 BLADE COILCONTT SEPERATION SOCKET


