ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN123 ZOCCOLO PER REL ZOCCOLATO - 700-HN123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 82.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0611320783091
Codice prodotto
RCK700-HN123
Cod. produttore
700-HN123
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
82.6 mm
Profondità:
60.9 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 8 PIN COILCONTT SEPERATION RELAY SOCKET


