AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN125 ZOCCOLO PER RELE OCTAL 8-PINMONTAGGIO - 700-HN125

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN125 ZOCCOLO PER RELE OCTAL 8-PINMONTAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 40.1 mm

  • Altezza - 54.9 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662073357855

Codice prodotto

RCK700-HN125

Cod. produttore

700-HN125

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

40.1 mm

Altezza:

54.9 mm

Profondità:

24.6 mm

Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 8 PIN OPEN STYLETUBE BASED RELAY SOCKET