AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN221 ZOCCOLO PER MONTAGGIO A PANNELLO O SU GU - 700-HN221

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN221 ZOCCOLO PER MONTAGGIO A PANNELLO O SU GU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 82.85 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662074446688

Codice prodotto

RCK700-HN221

Cod. produttore

700-HN221

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

82.85 mm

Profondità:

64.9 mm

Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 5 BLADE SCREW TERMINAL RELAY SOCKET