ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HP32A2 REL PER CIRCUITO STAMPATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Corrente nominale - 8 A
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
10 PZ
EAN
0611320783145
Codice prodotto
RCK700-HP32A2
Cod. produttore
700-HP32A2
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Corrente nominale:
8 A
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Larghezza:
25 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
12.4 mm