ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HP32Z24 REL PER CIRCUITO STAMPATO - 700-HP32Z24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
0611320783176
Codice prodotto
RCK700-HP32Z24
Cod. produttore
700-HP32Z24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
29 mm
Altezza:
25 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
12.4 mm


