ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HPX2Z24 REL PER CIRCUITO STAMPATO - 700-HPX2Z24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
10 PZ
EAN
0611320783268
Codice prodotto
RCK700-HPX2Z24
Cod. produttore
700-HPX2Z24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti di scambio:
2
Larghezza:
25 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
12.4 mm


