AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HRM12TU24 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO ANALOGICO - 700-HRM12TU24

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HRM12TU24 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO ANALOGICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468651599

Codice prodotto

RCK700-HRM12TU24

Cod. produttore

700-HRM12TU24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Funzione ritardo all'eccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

12...48 V

Con uscita a semiconduttore:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...48 V

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

2

Larghezza:

48 mm

Profondità:

81.5 mm

Altezza:

48 mm

Completo di zoccolo:

no

Relè temporizzato Rockwell Automation serie/modello TUBE BASE DIAL TIMING RELAY