ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HX86SU24 TEMPORIZZ. DIGITALE MUTISCALA MULTIFUNZI - 700-HX86SU24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Funzione ritardo alla diseccitazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662468603789
Codice prodotto
RCK700-HX86SU24
Cod. produttore
700-HX86SU24
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Corrente nominale:
3 A
Con uscita a semiconduttore:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
48 mm
Profondità:
85.5 mm
Altezza:
48 mm
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
sì


