ROCKWELL AUTOMATION - RCK700S-CF530EJC SAFETY INDUSTRIAL RELAY - 700S-CF530EJC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0662074923806
Codice prodotto
RCK700S-CF530EJC
Cod. produttore
700S-CF530EJC
Produttore
RCK
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A


