ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-12WE208 POR. 30X50MM. ISC.: ST - 800F-12WE208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Start
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Bianco
Forma - Tondo
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0781180209243
Codice prodotto
RCK800F-12WE208
Cod. produttore
800F-12WE208
Produttore
RCK
Significato della stampa:
Start
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Bianco
Forma:
Tondo
Larghezza:
30 mm
Altezza:
50 mm
Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ACCESSORY 800F PB


