AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-1MM CUSTODIA METALLICA 1 FORO PASSO METRICO - 800F-1MM

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-1MM CUSTODIA METALLICA 1 FORO PASSO METRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468120576

Codice prodotto

RCK800F-1MM

Cod. produttore

800F-1MM

Produttore

RCK

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

22 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB