AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-3PM CUSTODIA PLASTICA 3 FORI PASSO METRICO M - 800F-3PM

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-3PM CUSTODIA PLASTICA 3 FORI PASSO METRICO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468120699

Codice prodotto

RCK800F-3PM

Cod. produttore

800F-3PM

Produttore

RCK

Numero di elementi di comando:

3

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

22 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB