AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-4PP CUSTODIA PLASTICA 4 FORI PASSO PG11/16 - 800F-4PP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Scatola da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468120729

Codice prodotto

RCK800F-4PP

Cod. produttore

800F-4PP

Produttore

RCK

Numero di elementi di comando:

4

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Scatola da incasso

Profondità:

58 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

186 mm

Larghezza:

79 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB