AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-5MM CUSTODIA PLASTICA 5 FORI PASSO METRICO M - 800F-5MM

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-5MM CUSTODIA PLASTICA 5 FORI PASSO METRICO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 5

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Scatola da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468120736

Codice prodotto

RCK800F-5MM

Cod. produttore

800F-5MM

Produttore

RCK

Numero di elementi di comando:

5

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Scatola da incasso

Profondità:

80.5 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

249 mm

Larghezza:

85 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB