AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-D3C ALIMENTAZIONE DIRETTA 24V AC/CC - 800F-D3C

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-D3C ALIMENTAZIONE DIRETTA 24V AC/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 10...29 V

  • Portalampada - E10

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 10...30 V

  • Colore della lampada - Neutro

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0662468119495

Codice prodotto

RCK800F-D3C

Cod. produttore

800F-D3C

Produttore

RCK

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

10...29 V

Portalampada:

E10

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

10...30 V

Colore della lampada:

Neutro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

10...29 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Base per apparecchi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM INCANDESCENT MODULE 800F PB