AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PN3G LED INTEGRATO PORTACONTATTI MORSETTI A

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PN3G LED INTEGRATO PORTACONTATTI MORSETTI A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 10...29 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 10...30 V

  • Colore della lampada - Verde

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468120132

Codice prodotto

RCK800F-PN3G

Cod. produttore

800F-PN3G

Produttore

RCK

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

10...29 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

10...30 V

Colore della lampada:

Verde

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

10...29 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Base per apparecchi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB