AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-MT44X11 PULS. D EMERG. MONOL. 40 1 N.C. 1 N.O. - 800FD-MT44X11

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-MT44X11 PULS. D EMERG. MONOL. 40 1 N.C. 1 N.O.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074318565

Codice prodotto

RCK800FD-MT44X11

Cod. produttore

800FD-MT44X11

Produttore

RCK

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Pulsante di emergenza completo Rockwell Automation serie/modello 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB