ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LF3 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN METALLO ELEME - 800FM-LF3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0662073798030
Codice prodotto
RCK800FM-LF3
Cod. produttore
800FM-LF3
Produttore
RCK
Colore del pulsante:
Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
no