AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LF6 PULSANTE LUMINOSO - 800FM-LF6

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LF6 PULSANTE LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073801570

Codice prodotto

RCK800FM-LF6

Cod. produttore

800FM-LF6

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Blu

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

no

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB