AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LFA6 PULSANTE PASSO-PASSO METALLICO LUMINOSO - 800FM-LFA6

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LFA6 PULSANTE PASSO-PASSO METALLICO LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180472128

Codice prodotto

RCK800FM-LFA6

Cod. produttore

800FM-LFA6

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Blu

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

13

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB