ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMM43 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN METALLO TESTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Forma del pulsante - Piatta
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
0662468097298
Codice prodotto
RCK800FM-LMM43
Cod. produttore
800FM-LMM43
Produttore
RCK
Colore del pulsante:
Verde
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Forma del pulsante:
Piatta
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
no
Instabile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di sblocco:
Premere-tirare