AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMM44 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN METALLO TESTA - 800FM-LMM44

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMM44 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN METALLO TESTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468097304

Codice prodotto

RCK800FM-LMM44

Cod. produttore

800FM-LMM44

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Elemento frontale per pulsante a fungo Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB