ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-MM42 PULSANTE CORPO IN METALLO TESTA A FUNGO - 800FM-MM42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Forma del pulsante - Piatta
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
0662073828515
Codice prodotto
RCK800FM-MM42
Cod. produttore
800FM-MM42
Produttore
RCK
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Forma del pulsante:
Piatta
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
no
Instabile:
sì
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Premere-tirare