ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-MT34 PULSANTE CORPO IN METALLO TESTA A FUNGO - 800FM-MT34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Piatta
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
0662468097083
Codice prodotto
RCK800FM-MT34
Cod. produttore
800FM-MT34
Produttore
RCK
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Piatta
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Instabile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di sblocco:
Altri