AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-U2EFFE PULSANTE CORPO IN METALLO 2 FUNZIONI POS - 800FM-U2EFFE

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-U2EFFE PULSANTE CORPO IN METALLO 2 FUNZIONI POS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile - no

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468103630

Codice prodotto

RCK800FM-U2EFFE

Cod. produttore

800FM-U2EFFE

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB