AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-F2 PULS. RASATO - 800FP-F2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073569234

Codice prodotto

RCK800FP-F2

Cod. produttore

800FP-F2

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

no

Pulsante instabile non luminoso, rasato in plastica, diametro 22,5 mm., colore nero.