AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LF7 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN PLASTICA ELEM - 800FP-LF7

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LF7 PULSANTE LUMINOSO CORPO IN PLASTICA ELEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073801761

Codice prodotto

RCK800FP-LF7

Cod. produttore

800FP-LF7

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Neutro

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

no

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB