AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSM25 SELETTORE LUMINOSO A 2 POSIZIONI CORPO I - 800FP-LSM25

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSM25 SELETTORE LUMINOSO A 2 POSIZIONI CORPO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Giallo

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073823381

Codice prodotto

RCK800FP-LSM25

Cod. produttore

800FP-LSM25

Produttore

RCK

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Giallo

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Giallo

Colore dell'anello frontale:

Giallo

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB